サンプラテック
サンプラテックの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
サンプラテックの スプレーボトル
振り子スプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68306378
品番
2524
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材
色
ピンク
呼称
500cc
危険物の類別
非危険物
注意
※水用のスプレーボトルです。アルコールやアセトンなど揮発性のある液体には使用しないで下さい。