ドライブロックヒーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68306394 品番 Heater 3
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分〜99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。

ヒーター容量(W)300 寸法(mm)151×380×73 質量(kg)1.6 電源AC100V・50/60Hz 温度精度±1℃ ブロック数3 設定温度範囲室温〜120℃ タイマー1分〜99時間59分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする