※使用例

サーモセル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68306498 品番 MB-101
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。

仕様撹拌速度300〜1500rpm 寸法(mm)249×328×166 質量(kg)8.5 電源AC100V・50/60Hz 温度範囲(℃)室温-14〜100 温度精度±0.5℃ 設定温度範囲0〜105℃ タイマー1分〜99時間59分 冷却時間室温→-10℃:8分以下、100→10℃:15分以下 加温能力20→100℃:12分以下
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする