サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
ガス置換用グローブボックス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68306649
品番
6591
参考基準価格(税別)
¥585,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品
手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス)
材質
MA
質量(kg)
39
呼称
DX-II
耐圧(MPa)
パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可)
開口寸法(mm)
680×270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,250
/
税込
¥
24,475
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません