サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
真空グローブボックス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68306667
品番
6593
参考基準価格(税別)
¥685,000
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品
本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個
材質
MA
質量(kg)
41
色
透明
呼称
Mー600H
真空バルブ
R1/4
ノズル径(Φmm)
9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
34,250
/
税込
¥
37,675
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません