サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
ガス置換用グローブボックス G型 底板SUS仕様
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68306710
品番
27889
参考基準価格(税別)
¥437,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
本体と底部(ステンレス製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
材質
MA/Al、底板:ステンレス
質量(kg)
37
呼称
GS型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1007×588×570
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
18,450
/
税込
¥
20,295
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません