サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
グローブボックス (アルミフレーム仕様)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
呼称
ALGB1000型
注文コード
68306755
品番
27891
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質
MA/Al
質量(kg)
18
呼称
ALGB1000型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1046×500×500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×460×420
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません