サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
ガス置換用グローブボックス クリアビューGL型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
底板:アクリル
注文コード
68306798
品番
30010
参考基準価格(税別)
¥454,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品
本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0〜-0.1MPa)
材質
底板:アクリル
質量(kg)
40
呼称
GL型
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1406×588×570
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パスボックス:200×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1085×340(上辺)/470(下辺)×553
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,250
/
税込
¥
21,175
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません