1500Plus 卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF) 68306918

卓上マッフル炉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
寸法(mm)570×575×510
内容量1個注文コード68306918品番1500Plus
参考基準価格(税別)¥936,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。

最高使用温度(℃)1150炉内寸法(mm)230×305×200常用温度(℃)1000使用温度範囲(℃)100~1150温度制御0.5℃単位温度分布精度±3℃(1000℃時)制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)温度上昇時間(分)約25(RT→1150℃)プログラム機能50パターン/100セグメントヒーター容量(kW)3.6安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置内容積(L)14.0寸法(mm)570×575×510質量(kg)49電源単相AC200V・50/60Hz・18A付属品炉床板、排気口栓、排気スリーブ、電源コード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする