A10-4 シリコニット発熱体(棒型・クランプ式) シリコニット 68307322

シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
全長(mm)450
450
350
400
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
300
1400
1500
1300
1600
1700
1800
2000
1900
外径(Φmm)10
発熱長(mm)150
内容量1個注文コード68307322品番A10-4
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。

容量(kW)0.81全長(mm)450外径(Φmm)10発熱長(mm)150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68307322
2021-05-28
用途: 試験片の加熱

品質は満足しておりますが、発送が記載よりも遅かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする