ステンレス真空デシケーター

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68307620 品番27399
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。

質量(kg)23 容量(L)20 規格SNW-340SUS 材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm) ノズル外径(Φmm)9 内装ステンレス(SUS304) 外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535 材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm 材質(パッキン)シリコンゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250 許容真空度(kPa)0.1〜101 バルブ2個 真空ゲージ1個 0〜-0.1MPa用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,750 / 税込 ¥9,625
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする