サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 保存/デシケーター
サンプラテックの デシケーター類
サンプラドライキーパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68307638
品番
32
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのシリカゲル除湿式・卓上デシケーターです。短期間の湿気付着防止に最適なコストメリットに優れた機種です。
付属品
パッチン錠タイプ 棚板3枚
材質
ABS
質量(kg)
5
呼称
C-3BS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×390×508
色(フレーム)
黒
色(本体)
スモーク
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×338×452
施錠方法
パッチン錠タイプ