サンプラテック
散薬瓶
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
150
150
300
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
64×117
64×117
74×131
92×161
色(フタ)
青
青
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68307796
品番
13396
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品
表示ラベル1枚
材質
PC/PMP
容量(mL)
150
寸法(Φ×高さH)(mm)
64×117
色(フタ)
青
色(本体)
透明