サンプラテック
散薬瓶
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
300
150
300
500
寸法(Φ×高さH)(mm)
74×131
64×117
74×131
92×161
色(フタ)
青
青
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68307805
品番
13397
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品
表示ラベル1枚
材質
PC/PMP
容量(mL)
300
寸法(Φ×高さH)(mm)
74×131
色(フタ)
青
色(本体)
透明