曜日別特売
13400 散薬瓶 サンプラテック 68307839

散薬瓶

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量(mL)300
寸法(Φ×高さH)(mm)74×131
色(フタ)
内容量1本注文コード68307839品番13400
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。

付属品表示ラベル1枚材質PC/PMP容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74×131色(フタ)色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする