シリコニット
シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
全長(mm)
700
600
700
750
800
外径(Φmm)
79
57
68
79
98
110
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308074
品番
SpL-37
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
(炉心管)50
外径(Φmm)
79
内径(Φmm)
64
発熱長(mm)
400
全長(mm)
700
容量(kW)
11.9