シリコニット
シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
全長(mm)
800
600
700
750
800
外径(Φmm)
110
57
68
79
98
110
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308092
品番
SpL-51
参考基準価格(税別)
¥137,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
(炉心管)75
外径(Φmm)
110
内径(Φmm)
90
発熱長(mm)
450
全長(mm)
800
容量(kW)
21.0