サンプラテック
シール容器(丸型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
270
85
200
380
550
900
1400
50
100
270
470
700
全高(mm)
46
36
47
58
66
77
91
22
25
46
54
56
口内径(Φmm)
93
58
77
93
108
128
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68308119
品番
2238
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質
ポリエチレン、ポリスチレン
容量(mL)
270
全高(mm)
46
外径(Φmm)
104
口内径(Φmm)
93
呼称
95丸-2
入数
10