サンプラテック
シール容器(丸型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
100
85
200
380
550
900
1400
50
100
270
470
700
全高(mm)
66
36
47
58
66
77
91
22
25
46
54
56
口内径(Φmm)
150
58
77
93
108
128
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68308180
品番
2241
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質
ポリエチレン、ポリスチレン
容量(mL)
100
全高(mm)
66
外径(Φmm)
164
口内径(Φmm)
150
呼称
150丸-2
入数
6