サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 危機管理
サンプラテックの プロテクタ/転倒防止/火災防止
安全ネトロン(巻売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68308374
品番
80900
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
口径(Φmm)
15〜25
呼称
DN-1
定尺(m)
100
折径(mm)
10