サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの スポイト(トランスファーピペット)
ベローズピペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68308715
品番
1180
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ゴムスポイトのいらないピペットです。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
196
容量(mL)
1
組数
10本
目盛単位(mL)
0.5