シリコニット
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
全長(mm)
195
195
195
165
215
245
295
280
330
380
365
415
465
375
425
475
525
575
485
585
685
520
620
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308722
品番
DSp-14
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
17(炉心管)
外径(Φmm)
33
内径(Φmm)
22
発熱長(mm)
100
全長(mm)
195
容量(kW)
1.5