シリコニット
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
全長(mm)
330
330
330
165
215
195
245
295
280
380
365
415
465
375
425
475
525
575
485
585
685
520
620
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308765
品番
DSp-19
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
28(炉心管)
外径(Φmm)
45
内径(Φmm)
33
発熱長(mm)
200
全長(mm)
330
容量(kW)
3.4