曜日別特売
HP-30S ホットプレート 増田理化工業 68309106

ホットプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
プレート寸法(mm)300×250×20
ヒーター容量(kW)1.2
内容量1個注文コード68309106品番HP-30S
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。

最高温度(℃)400ヒーター容量(kW)1.2プレート寸法(mm)300×250×20材質プレート・外装:SUS304寸法(mm)300×250×180質量(kg)7電源AC100V・50/60Hz昇温時間約40分(室温~400℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする