曜日別特売
APS-500 ホットプレート アサヒ理化製作所 68309264

ホットプレート

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
使用温度範囲(℃)常温~350
プレート寸法(mm)500×350
ヒーター容量(kW)1.5
内容量1個注文コード68309264品番APS-500
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。

使用温度範囲(℃)常温~350ヒーター容量(kW)1.5プレート寸法(mm)500×350材質(天板)鉄(耐熱塗装)材質(本体)ステンレス電源AC100V温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする