AF-5 フラスコ用マントルヒーター 大科電器 68309404

フラスコ用マントルヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
フラスコ容量(mL)500
電気容量(W)250
内容量1個注文コード68309404品番AF-5
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。

電気容量(W)250フラスコ容量(mL)500仕様電源コード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする