大科電器
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
フラスコ容量(mL)
1000
1000
2000
200
300
500
電気容量(W)
400
400
200
500
300
180
100
250
150
タイプ
中温用(ヒーター温度:90~300℃)
高温用(ヒーター温度:120~450℃)
低温用(ヒーター温度:15~120℃)
中温用(ヒーター温度:90~300℃)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68309483
品番
AFRT-10M
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
電気容量(W)
400
フラスコ容量(mL)
1000
タイプ
中温用(ヒーター温度:90~300℃)