ケニス
定温ヒーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ヒーター容量(kW)
0.5
1
0.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68310953
品番
MH-5
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
ヒーター容量(kW)
0.5
電源
AC100V
寸法(mm)
80×70×53(温調器)
径(Φmm)
(発熱部)88
温度範囲(℃)
30~95
温度調節精度
±3℃
温度調節
精密液圧式
パイプ長(mm)
190