ジーマックス
ジーマックスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ジーマックスの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
卓上製氷機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68311355
品番
HZB
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状
中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)
297×367×378
質量(kg)
13.3
電源
AC100V・50/60Hz・120〜180W
タンク容量(L)
3
貯氷量(kg)
最大1
製氷能力
最大12kg/日