SKメディカル電子
SKメディカル電子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
SKメディカル電子の 滅菌/消毒機器用品
SKメディカル電子の 滅菌器/オートクレーブ
ラボクレーブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC100V・50/60Hz・500W
温度(℃)
(滅菌)132/5〜99分、121/20〜99分
注文コード
68311583
品番
LC-U
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-UB、LC-XBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Xシリーズは大容量モデルです。
付属品
網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)
寸法(mm)
(缶体)Φ150×220・4L
質量(kg)
14
電源
AC100V・50/60Hz・500W
温度(℃)
(滅菌)132/5〜99分、121/20〜99分
最高使用圧力(MPa)
0.245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×426
安全装置
空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
温度制御方式
マイコン制御式
圧力計
ブルドン管式0〜0.4MPa
注意
※本製品は研究用です。医療用には使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000