インジケーターテープ(オートクレーブ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68311696 品番 SIT-10
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)12.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68311705
2024-02-22
用途:
普通に使えます
教育・研究機関

他のテープと同じく、オートクレーブでマークが浮き出るので、滅菌済みが一目でわかるので、複数人で使っている実験室では便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする