アルミシート

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 68312317 品番 AS-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

正方形で使いやすいアルミシートです。
静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。

寸法(mm)200×200 材質アルミ 厚さ(μm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
商品梱包時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

いつも商品を梱包するのにつかっています。モノタロウさんだと、注文してすぐくるので本当に助かっています。

対象商品:
68312317
2024-06-30
用途:
商品の包装
bistro だもん亭 様 (飲食業)

できあがった商品を一つずつ包装するのにつかっています。いつもモノタロウさんで購入しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする