ヤマト科学
ヤマト科学の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヤマト科学の 滅菌/消毒機器用品
ヤマト科学の 滅菌器/オートクレーブ
ループシネレーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313114
品番
SL-21
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
滅菌作業を燃焼管内で行ないますので、菌や微生物が飛散することがなく、安全で簡便です。
質量(kg)
1.5
電源
AC100V・50/60Hz・1.5A
温度(℃)
(滅菌)800〜850(温度到達時間:10分)
口径(Φmm)
15
ヒーター(W)
130
外寸法(mm)
95×170×200