ホットマグネットスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68313297 品番RETベーシック
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。

回転数(min-1[r.p.m])50〜1700 撹拌容量(L)20 材質(プレート)SUS304 付属品温度センサ(Φ3×230mm)、PT100.70 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)3 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)340 プレート寸法(mm)Φ135 ヒーター(W)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする