HS7デジタル ホットマグネットスターラー(C-MAG) IKA 68313385

ホットマグネットスターラー(C-MAG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)10 注文コード68313385 品番HS7デジタル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は撹拌容量など6種類から選べます 他の種類を見る

HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。

回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 撹拌容量(L)10 付属品温度センサ(PT1000) 寸法(mm)215×105×330 質量(kg)5 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)500/1000W プレート寸法(mm)180×180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68313385 HS7デジタル 60850553 C-MAG HS7 digital ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA ホットマグネットスターラー(デジタル) IKA 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする