ホットプレート付マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68313437 品番RCH-1000
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。
加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。
使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])50〜1500 撹拌容量(L)20(水) 付属品外部温度センサ(Pt1000Ω) 寸法(mm)165×275×90 質量(kg)2.5 電源AC100V・50/60Hz・6.3A 最高温度(℃)310 プレート寸法(mm)Φ135 モーターDCブラシレスモーター 出力25W 温度制御P.I.D制御 マグネットネオジウムマグネット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする