日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の スターラー
日伸理化の スターラー用本体
ホットプレートスターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313464
品番
SW-150HS
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
300〜1500
付属品
回転子(Φ30mm)×1個
寸法(mm)
184×202×114
質量(kg)
2.7
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
位相制御・電磁ブレーキ併用
最高温度(℃)
200/250W
モーター
くま取りモーター
撹拌容量(mL)
50〜3000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません