日伸理化
日伸理化の 撹拌・粉砕・混合関連
日伸理化の スターラー
日伸理化の スターラー用本体
ホットプレートスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313482
品番
SW-300HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
150〜1300
付属品
回転子(Φ30mm)×1個
寸法(mm)
184×202×114
質量(kg)
3
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
位相制御・電磁ブレーキ併用
最高温度(℃)
270/350W
モーター
インダクションモーター
撹拌容量(mL)
50〜3000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。