ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
ホットプレートスターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68313534
品番
HS33
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
セラミックコーティングプレートを採用しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1300
撹拌容量(L)
15
寸法(mm)
310×430×120
質量(kg)
6.8
電源
AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)
350
プレート寸法(mm)
300×300
ヒーター容量(W)
1400