増田理化工業
増田理化工業の 撹拌・粉砕・混合関連
増田理化工業の スターラー
増田理化工業の スターラー用本体
ホッティングスターラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313613
品番
HSM-60
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。
撹拌容量(mL)
100〜2000
材質
(回転台)アルミ製・セラミックコーティング
寸法(mm)
606×432×122
質量(kg)
14
電源
AC100V・50/60Hz・15A
最高温度(℃)
250
使用温度(℃)
(プレート)50〜250
撹拌台寸法(mm)
Φ130×6個
撹拌数
6ヶ所