※使用例
ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
多連式ホットプレートスターラー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68313656
品番
HS15-26P
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
電源
100V 30A 50/60Hz
寸法(mm)
540×450×125
質量(kg)
13.5
プレート寸法(mm)
150×150
撹拌容量(L)
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
制御方式
温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール
最高温度(℃)
380
撹拌数
6ヶ所
注意
※3相200Vをお使いの場合などお客様によって差込口が異なる為、電源コードは付いておらず、お客様にて用意・取付けが必要な商品になります。