小型マグネットスターラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68313717 品番 トポリノ
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。

回転数(min-1[r.p.m])300〜1800 撹拌容量(mL)250 寸法(mm)95×115×40 質量(g)300 電源AC100〜240V・50/60Hz プレート寸法(mm)Φ80 モーターDCブラシレスモーター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68313717
2019-05-16
用途:
薬剤の溶解
Y-グラフィコ 様 (サービス業)

スターラーを知るまではもちろん手回しで溶解していました。いざ買う時になって、どうせなら愛着の持てる楽しい型を買おうと思いました。小型ながらパワフルで頼もしい逸品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする