ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
小型スターラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68313762
品番
SRS116AA
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
撹拌容量(mL)
30〜1000
寸法(mm)
110×160×70
周波数(Hz)
60
プレート寸法(mm)
160×160
付属品
撹拌子1個、滑り止めマット1枚
電源
AC100V・0.3A