ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
小型スターラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68313778
品番
SRS211AA
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜1500
撹拌容量(mL)
30〜2000
寸法(mm)
110×160×170
周波数(Hz)
50
プレート寸法(mm)
110×110
付属品
撹拌子1個、滑り止めマット1枚
電源
AC100V・0.3A