※使用例
ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313814
品番
MS500
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大1200
撹拌容量(L)
1
材質(プレート)
ABS樹脂
寸法(mm)
110×130×55
質量(kg)
0.8
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
フィードバックコントロール制御
プレート寸法(mm)
110×110