VELP
VELPの 撹拌・粉砕・混合関連
VELPの スターラー
VELPの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313823
品番
MST
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大1100
撹拌容量(L)
5
材質(プレート)
ABS樹脂
寸法(mm)
150×130×50
質量(kg)
0.4
電源
AC100V・50/60Hz・0.6W
プレート寸法(mm)
150×130