増田理化工業
増田理化工業の 撹拌・粉砕・混合関連
増田理化工業の スターラー
増田理化工業の スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313832
品番
SM-15S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜1700
撹拌容量(mL)
50〜1000
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
25mm撹拌子1個
寸法(mm)
83×151×64
質量(g)
900
電源
AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)
80×135
モーター
DCモーター、電圧制御