増田理化工業
増田理化工業の 撹拌・粉砕・混合関連
増田理化工業の スターラー
増田理化工業の スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313848
品番
SM-15C
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
85〜1750
撹拌容量(mL)
50〜3000
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
30mm撹拌子1個
寸法(mm)
170×160×57
質量(kg)
1
電源
AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)
170×160
モーター
DCモーター、電圧制御