ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの スターラー
ケニスの スターラー用本体
LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68313875
品番
MI08
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15〜1500
撹拌容量(L)
20
材質(プレート)
セラミックコートアルミ合金
寸法(mm)
250×148×85
質量(kg)
1.7
電源
AC100〜240V・50/60Hz
プレート寸法(mm)
Φ135