マグネットスターラー(C-MAG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68313918 品番 MS10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。

回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 撹拌容量(L)15 寸法(mm)300×415×105 質量(kg)6 電源AC100V・50/60Hz プレート寸法(mm)280×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする